Sistema móvil de recuperación de petróleo

Sistema móvil de recuperación de petróleo

Sistema Móvil de Recuperación de Petróleo. Equipado con Woodhead Aero-Motive de 50 pies, carrete de cable eléctrico Pow-R-Mite para fácil acceso, medidor digital electrónico GPI y un motor eléctrico Baldor: ¾ HP, 1725 rpm, 115/230 V, 8,4/4,2 amperios, 60 Hz , 1 fase. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACF077.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 8.4/4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Sistema móvil de recuperación de petróleo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente