Sistema pasteurizador de placa APV

Sistema pasteurizador de placa APV

Sistema Pasteurizador de Placa APV. Intercambiador de calor de placas APV. Tipo: HXL. S/N: 1596 5499. Total de 104 placas de acero inoxidable. (3) divisiones: 1.ª división: 22 platos, 2.ª división 61 platos, 3.ª división 21 platos. Dimensiones de la placa: 9-1/8 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto. Puerto de lado a lado de 8 pulgadas, puerto de arriba a abajo de 2 pies 8 pulgadas. La unidad tiene (3) bombas centrífugas en total. Tanque de acero inoxidable con 3 pulg. de diámetro. bola de pulverización. Dimensiones del tanque: 2 pies 11-1/2 pulgadas de diámetro. x 3 pies de pared recta. Tanque de alimentación vertical de acero inoxidable de 150 galones. (1) Caja eléctrica de Ladish Co.: Modelo no. 48-354. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SCJC344.35
  • Fabricante: APV

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema pasteurizador de placa APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente