Sistema receptor de refrigerante Howe Corporation - 69 galones

Sistema receptor de refrigerante Howe Corporation - 69 galones

Sistema receptor de refrigerante de Howe Corporation. S/N: 5617, 5618, 5619. Nat'l Bd: 4907, 4908, 4909. Cat. No/Dwg. Números: PVL277A, PVL277B, PVL277C. Receptor superior: 30 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas de largo. Receptor medio: 9 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. Receptor inferior: 30 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulg. x 3 pies 6 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 650°F. (2) Interruptores de flotador de fluido de Hansen Technologies. Temporizador de transferencia Gulf & Western Manufacturing Co. Entradas/Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Nota: los recipientes están etiquetados como R407C (freón). Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN505
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Número de serie: 5617, 5618, 5619

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 69
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 103

Detalles adicionales del producto

Sistema receptor de refrigerante Howe Corporation - 69 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente