- Detalles del producto
Sistema receptor de refrigerante Howe Corporation - 69 galones
Sistema receptor de refrigerante de Howe Corporation. S/N: 4690, 4691, 4692. Nat'l Bd: 3980, 3981, 3982. Receptor superior: 30 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas de largo. Receptor medio: 9 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. Receptor inferior: 30 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulg. x 3 pies 6 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 650°F. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Nota: los recipientes están etiquetados como R407C (freón). Dimensiones totales: 4 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPCN507
- Fabricante: Howe Corporation
- Número de serie: 4690, 4691, 4692
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!