- Detalles del producto
Sistema transportador de acero inoxidable
Sistema de transporte. Acero inoxidable. (3) Motores eléctricos Reliance, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. (3) Motor Tigear, relación 10, 172,5 rpm. Sistema de doble cinturón. Dimensiones de la correa: 92 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho (cada una). Espacio libre del divisor de correa: 10-1/2 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del producto: 37 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies. 7 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGMPB090.3a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!