- Detalles del producto
Sistema transportador inclinado portátil: 15 pies.
Sistema transportador inclinado portátil: acero inoxidable de 15 pies. Cinturón de malla. Tacos de 1 pulg., espacio de 12 pulg. entre los tacos, Punto de caída del producto: 86 pulg. de alto. Cinta transportadora: 12 pulg. de ancho. Motor de imán permanente de corriente directa Leeson, modelo C42017FKIA, S/N 098000-00, 1/2 CV, 1.750 rpm, 90 V, 18,0 de par. Controlador incluido para el motor. Dimensiones totales: 163 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDPH623.3a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!