Sistema UF Ladish (Tri Clover)

Sistema UF Ladish (Tri Clover)

Sistema UF Ladish (Tri-Clover), S/N TC 5223. Los tubos miden aprox. 10 pies 3 pulgadas de largo x 4 pulgadas de diámetro. Hay 14 tubos con los filtros dentro y 6 que están vacíos. Hay 5 filtros de repuesto cada uno en una caja. Esto no incluye las bombas ni los controles.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 70
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 123
  • Ancho (pulgadas): 4

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: There are 14 tubes with the filters inside, and 6 that are empty. There are 5 spare filters each in.a box. This does not include the pumps and controls.
Sistema UF Ladish (Tri Clover)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente