Sistema UHT Cherry Burrell

Sistema UHT Cherry Burrell

Sistema UHT Cherry Burrell usado. Tiene un interior y exterior de acero inoxidable, puntos de contacto del producto de acero inoxidable, 15 conjuntos de intercambiadores de calor tubulares de acero inoxidable, dos bombas centrífugas, sistema de aire, registradores de gráficos, homogeneizador Cherry Burrell modelo SS5000TGR, válvula de asiento de una etapa, émbolos de 2-3/8 , presión máxima de funcionamiento 2500 psi, motor de 100 caballos de fuerza, dos tanques de equilibrio con una bomba centrífuga, agua caliente es Bell and Gossett, controles de instrumentos Anderson.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 142
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema UHT Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente