Caudalímetro magnético AccuRate Metering Systems

Caudalímetro magnético AccuRate Metering Systems

Caudalímetro magnético AccuRate Metering Systems. Modelo: IZMS-800. Número de serie: 77726 D3. Diseñado específicamente para las industrias láctea, de alimentos y de bebidas, el caudalímetro electromagnético lleva un símbolo 3-A y cumple con todos los estándares sanitarios del USDA. Este caudalímetro electromagnético digital basado en electrónica, con un tubo de flujo sin obstrucciones, es ideal para todos los fluidos y lodos conductores. La precisión y el rendimiento de la medición no se ven afectados por los sólidos suspendidos, las partículas, la viscosidad, la densidad, la gravedad específica o la temperatura del producto. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI167.
  • Fabricante: AccuRate
  • Modelo: IZMS-800
  • Número de serie: 77726 D3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caudalímetro magnético AccuRate Metering Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente