Licuador con camisa de fondo inclinado - 50 galones
Licuador con camisa de fondo inclinado: 50 galones. Acero inoxidable. Motor: 7-1/2 caballos de fuerza. Entradas/salidas superiores: (1) 3 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. Entradas/salidas laterales: (2) 1-1/2 pulg. para con camisa bobinas. Salida inferior: (1) motor Reulani de 3 pulgadas, trifásico, 60 Hz, 1800 rpm, 230/460 V, 8,0/4,0 amperios. Dimensiones interiores: 25 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDIC516.66