Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB: 6,5 pies de ancho

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB: 6,5 pies de ancho

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB. Modelo: 04.1.0.213. S/N: 3325. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda por sección: 6 pies 5 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Abertura/espacio libre máximo de alimentación del transportador: 1 pie 3 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Alimentación del transportador /altura de salida: 40 pulg. (14) Puertos de acceso a la bandeja de 11-1/2 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto. Motor Sew-Eurodrive (transportador de alimentación), 4 hp (3 kW), 1700 rpm, 330/575 V, 7,9/4,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento de velocidad variable Sew-Eurodrive. Motor Sew-Eurodrive (transportador de alimentación), 4 hp (3 kW), 1700 rpm, 330/575 V, 7,9/4,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Sew-Eurodrive, 9,1 rpm (mín.), 45,6 rpm (máx.). Panel de control SMB de acero inoxidable, incluye interruptores de palanca para: controles de bombas, controles de transportadores, controles de funcionamiento. Bombas centrífugas para PYMES. Motores ASEA, 2,0 hp, 1730 rpm, 575 V, 2,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Sopladores de ventilador compactos Fischbach. Motores eléctricos Brook Compton y Teco, 5 hp, 1740 y 1750 rpm, 575 V, 5,4 y 5,04 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado (medios), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto (medio de refrigeración). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (condensado), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga (medios). Dimensiones totales: 67 pies 3 pulgadas de largo x 19 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto (HB2) (ACN5400).

Product Details

  • Cantidad en stock: CSWB352.40
  • Manufacturer: SMB
  • Model: 04.1.0.213
  • Serial Number: 3325

Tunnel Details

  • Cooling or Heating? Cooling Tunnel
  • Width Enclosed Tunnel (inches): 15
  • Product Height Clearance (Inches): 9
  • Infeed Description: Conveyor infeed maximum aperture/clearance: 1 ft. 3 in. W x 12 in. H. Conveyor infeed height: 40 in.
  • Outfeed Description: Conveyor exit height: 40 in. (14) 11-1/2 in. W x 6 in. H pan access ports
  • Included Refrigeration Equipment Description: Pasteurizing/Warming/Cooling Tunnels

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 4 hp SEW Eurodrive Motor, (1) 4 hp SEW Eurodrive Motor, (1) 2 hp ASEA Motor, and (1) 5 hp Brooks Compton and Teco Motor.

Dimensions:

  • Length (Inches): 807
  • Width (Inches): 230
  • Height (Inches): 85
  • ACN: 5400

Additional Product Details

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB: 6,5 pies de ancho