Bomba de amoníaco líquido Smith

Bomba de amoníaco líquido Smith

Bomba de amoníaco líquido Smith. Modelo: MC-1044NSSA. S/N: 31 PDL. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Revoluciones máximas: 1.800. Presión máxima de la caja: 1000 psi. Prensa diferencial máxima: 75 psi. Descarga máxima: 400 psi. Motor Lincoln AC: 5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida de la bomba: 2 pulgadas de diámetro, brida: 4-1/2 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de largo, con (4) orificios que tienen una distancia de centro a centro de: 4-1/2 en L. Válvula de regulación de presión, tipo: A4, puerto: ¾ pulg. de diámetro, presión de diseño: 300 psi, rango: 75-280 psi., válvula de retención Hansen. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN35)

Product Details

  • Cantidad en stock: DCBJ1141.2
  • Manufacturer: Smith
  • Model: MC-1044NSSA
  • Serial Number: 31 PDL

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de amoníaco líquido Smith