Unidad de tratamiento de aire de Snyder General Corporation
Unidad de tratamiento de aire de Snyder General Corporation. Motor MagneTek: 7,5 Hp, 1750 RPM, 230/460 V, 21/10,5 A, 60 Hz, trifásico. (2) ventiladores de 20 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (1) tubería de 2 pulg., (1) tubería de 1 ¼ pulg., (1) tubería de 1 pulg., (1) tubería de ¾ pulg. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 5 ¼ pulgadas de ancho x 7 pies 11 ½ pulgadas (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1034
- Manufacturer: Snyder General
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: MagneTek
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 21/10.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: S213T
Dimensions:
- Length (Inches): 114
- Width (Inches): 65.25
- Height (Inches): 95.5