Enfriador enfriado por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas
1990 Enfriadora enfriada por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas. Modelo ALRC125C. Número de serie 5VJ0178900. Sistema Refrigerado. (4) Compresores de 35 hp, 56 RLA, 283 LRA (EA), 460 V, 60 Hz, trifásicos, (12) Cond. Motor del ventilador. 1 hp, 2.0/5.6 Fla, 9.9/14.5 LRA, 230/460 V, 60 Hz, 1 fase, (4) HTRS del cárter. 0,87 A, 115 V, 60 Hz, monofásico. (1) Evaporador HTRS. 3,2 A, 115 V, 60 Hz, monofásico, fuente de alimentación única, todas las cargas, 267 amperios (mín.), 300 amperios (máx.), 460 V, 60 Hz, refrigerante R-22 trifásico, carga de 141 lb. . Entrada: (1) 8 pernos de 6 pulg. de diámetro. brida. Salida: (1) 6 pulg. de diámetro. tornillo. Dimensiones totales: 18 pies 8 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto (ACN400)
Product Details
- Cantidad en stock: cDPLS228.23
- Manufacturer: Snyder General
- Model: ALRC125C
- Serial Number: 5VJ0178900
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled