Convertidor de fase rotativo general Snyder
Convertidor de fase rotativo general Snyder. S/N: 001326. Funciona con motores trifásicos en monofásicos. Motor más grande de 3 hp. Total 12 CV. Embrague eléctrico Warner, tipo: 5200-45/005, 90 V. Motor Westinghouse, 3/4 hp, 1.725 rpm, 115/230 V, 10/5 amperios, 60 ciclos, monofásico. Boston Motor Drive, relación 15, 115 rpm (final), 268 in-lb. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SAPM120.1
- Manufacturer: Snyder General
- Serial Number: 1326