Dispensador de Helado Suave Modelo 204
Sistemas Polar Express. Dispensador de helado suave, refrigerador y/o congelador comercial. Modelo 204, S/N 0227, 110 V, 8,6 amperios, frecuencia 60 Hz, Refrigerante R12/Cantidad-8oz, 946 vatios, 930 BTU. Dimensiones interiores: 22-1/2 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDWD500.
- Manufacturer: Polar Express Systems.
- Model: 204,
- Serial Number: 227
HTST Details
Pump Details