Soldadora con alimentador de alambre Miller Micromatic 250 CV-DC

Soldadora con alimentador de alambre Miller Micromatic 250 CV-DC

Fuente de alimentación/alimentador de alambre para soldadura por ARCO Millermatic 250 CV-DC - No. de serie: KF797845, No. de inventario: 903291. Procesos: soldadura por arco metálico con gas (MIG), soldadura por arco con núcleo fundente (FCAW). Fuente de energía para soldadura por arco y alimentador de alambre. Entrada nominal: Voltios: 200/230/460, Amperios: 50/44/22, KW: 7,7, Fase: 1, Hercios: 60. Salida nominal: Voltios: 28, Amperios: 200, Ciclo de trabajo: 60%, OCV máx. : 34, (clasificación máxima) NEMA Clase 1 (60)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BAFV11
  • Fabricante: Miller
  • Modelo: 250 CV-DC
  • Número de serie: KF797845

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Soldadora con alimentador de alambre Miller Micromatic 250 CV-DC

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente