Soldadora Miller Syncrowave 250 CC CA/CC

Soldadora Miller Syncrowave 250 CC CA/CC

Soldadora Miller Syncrowave 250 - Modelo: Syncrowave 250, Número de serie: LA072891. Entrada: Voltios: 200/230/460, Amperios: 105,8/92/46, Kw: 11,4, PH: 1, Hz: 60. Procesos: Soldadura TIG (GTAW), Soldadura Electrodo (SMAW).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BAFV10
  • Fabricante: Miller
  • Modelo: Syncrowave 250
  • Número de serie: LA072891

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Soldadora Miller Syncrowave 250 CC CA/CC

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente