- Detalles del producto
Soplador de escape centrífugo Loren Mount - 36 pulg.
2002 Soplador de escape centrífugo de montaje Loren de 36 pulgadas. Modelo: 245-SQNB. Marca: Exh en línea 3494-1376 junio 0878-2. Diámetro de la rueda: 2 pies 1/2 pulgadas de diámetro. Rueda totalmente de aluminio - Carcasa de acero galvanizado - Tres puertas de acceso removibles - Juntas de neopreno de celda cerrada - Collares de conducto de entrada y descarga - Pies de montaje universales - Motor permanentemente lubricado. Accesorios: (1) Amortiguador de tiro trasero. Motor eléctrico estadounidense: 2,0 CV. Modelo: AB97. 1735 rpm, 5,90/2,90 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 3 pies de ancho x 3 pies de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDFC061
- Fabricante: Loren Cook
- Modelo: 245-SQNB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!