Soplador evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 14 toneladas

Soplador evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 14 toneladas

2004 Soplador evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores. Modelo: PCNS2S-388-4-1.5RBA-IHGC-RH-30. Clasificación de capacidad aproximada: 14 toneladas, como se diseñó originalmente para una habitación de 28°F con una temperatura de evaporación de 18°F y una caída de temperatura de 10°. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Tipo: Diseño psig: 302. Descongelamiento: gas caliente. Material del tubo de construcción: acero galvanizado. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 30 pulg. Material de construcción de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 4. (2) Motores industriales Baldor, 1-1/2 hp, 1185 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN119).(BK).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM573B
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCNS2S-388-4-1.5RBA-1HGC-RH-30
  • Número de serie: 531511-030-001

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Soplador evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 14 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente