Soplador Greenheck sin usar - 1/4 HP

Soplador Greenheck sin usar - 1/4 HP

Soplador Greenheck modelo SWB-208-4-CW-TH-X sin usar. Número de serie: 12056018-1004. Marca: F-426-7. El número de modelo significa lo siguiente: Hacia atrás, inclinado, accionado por correa, construcción de acero revestido Permatector, tamaño de ventilador 08, 1/4 HP, rotación en el sentido de las agujas del reloj, horizontal superior. Los ventiladores utilitarios inclinados hacia atrás de Greenheck tienen muchas ventajas; mayores eficiencias operativas, curvas de caballos de fuerza sin sobrecarga y capacidades de presión más altas. La línea SWB-208 tiene una capacidad de 250-1450 CFM (dependiendo de la configuración/aplicación). Especificaciones del motor: 0,25 HP, 115 V, 5,0 amperios, 60 Hz, monofásico, 1725 RPM. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 26,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GAMP050.1
  • Fabricante: Greenheck
  • Modelo: SWB-208-4-CW-TH-X
  • Número de serie: 12056018 1004

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Soplador Greenheck sin usar - 1/4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente