Soplador neumático de distribución de hielo North Star

Soplador neumático de distribución de hielo North Star

Soplador de hielo en escamas North Star para entrega de hielo. El suministro neumático de hielo es una de las mejores opciones para mover hielo a largas distancias (hasta 400 a 800 pies, según la aplicación). Cuenta con un soplador industrial Gardner Denver DuroFlow serie 45. Modelo: GGDDADA. Serie: S305676. Catálogo 4512. RPM máx.: 400. Motor Leeson: 75 HP, 208-230/460 V, 188-172/86 amperios, 3560 RPM, TEFC, estructura 365TS, trifásico, 60 Hz. Silenciador Stoddard modelo PD33-C, número de pieza 77A190, número SO 81183. Dimensiones: 76 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 105 pulgadas de alto (96 pulgadas sin filtro de aire).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EZPR07
  • Fabricante: North Star Ice

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Soplador neumático de distribución de hielo North Star
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente