- Detalles del producto
Soplador positivo rotativo Sutorbilt
Soplador positivo rotativo Sutorbilt. Modelo: GACMDPA. Número de modelo: U41939. Gato: 4MP. Máx. rpm: 3600. Motor: Motor Baldor: 7 ½ hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19,4/9,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas/entradas: 3 pulg. de diámetro. puerto. 2 ½ pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RGMB028
- Fabricante: Sutorbilt
- Modelo: GACMDPA
- Número de serie: U41939
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!