Soplador rotativo de desplazamiento positivo Sutorbilt Legend-Series

Soplador rotativo de desplazamiento positivo Sutorbilt Legend-Series

Soplador rotatorio de desplazamiento positivo Sutorbilt Legend-series. Modelo: Leyenda 3MV-F. S/N: 271307. Capacidad: 59 cfm (9 psi) a 1760 rpm, 4,6 hp Capacidad 169 cfm (9 psi) a 3000 rpm, 9,2 hp:. El diseño Flex-Mount™ brinda flexibilidad a la aplicación Legend, creando intercambiabilidad en aplicaciones nuevas y existentes. The Legend es compatible como reemplazo para la mayoría de las instalaciones de la competencia. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN12a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GM-632.2
  • Fabricante: Sutorbilt
  • Modelo: Legend 3MV-F
  • Número de serie: 271307

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Soplador rotativo de desplazamiento positivo Sutorbilt Legend-Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente