Soplador turbo de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company

Soplador turbo de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company

1993 Turbosoplador de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company. Modelo: TBA 20-20-T-3. US Electrical Motors Motor Unimount 723 de 20 HP 60 Hz, trifásico. 3525 rpm. 230/460 voltios. El Turbo Soplador está diseñado para suministrar aire para combustión o para cualquier aplicación de aire a baja presión. Las características y beneficios incluyen: impulsor de palas de turbina con protección de entrada de acero, resistente a la corrosión y fácil de girar a cualquiera de las 14 posiciones disponibles. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H17) (ACN62).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH203
  • Fabricante: Hauck Manufacturing Company
  • Modelo: TBA 20-20-T-3
  • Número de serie: 935675

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 52
  • ACN: 62

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1993
Soplador turbo de accionamiento directo de Hauck Manufacturing Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente