- Detalles del producto
Soplador/extractor centrífugo de etapas múltiples Hoffman
Soplador/extractor centrífugo de etapas múltiples Hoffman. Modelo: 76104A. S/N: 0688033. Número de etapas: 7. Diámetro del impulsor: 26 pulg. Rendimiento aproximado del ventilador a 8000 cfm flujo de aire de entrada (presión de descarga): 13 psig. Rendimiento aproximado del extractor a 8000 cfm de flujo de aire de entrada (vacío): 14 pulgadas Hg. Motor Toshiba, 125 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 294/147 amperios, 60 Hz, trifásico. Silenciador Universal, Modelo CCF-14, S/N: R2854-87). Con su insuperable durabilidad y funcionamiento eficiente, los sopladores/extractores Hoffman son la opción preferida para servicios de aireación, combustión y vacío, etc. Aplicaciones de muestra: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, yacimientos/vertederos de carbón, electrónica, petróleo y gas, energía. generaciones, gas de proceso, pulpa y papel, refinación, resina y plástico, remediación de suelos y aguas residuales. Entradas: (1) 23 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 14 pulg. de diámetro. descarga con un diámetro de 21 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. Orificios pasantes a distancias entre centros de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RFPM451.
- Fabricante: Hoffman
- Modelo: 76104A
- Número de serie: 688033
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


NOIP8030
Solo queda 1 unidad