- Detalles del producto
Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA
Transformador Aislado Sorgel Square D Company-30 KVA. Número de serie: 1050254-A-001. Estilo No. 33349-49-112-002. Alto/bajo voltaje: 480, amperios de alto/bajo voltaje: 36. Hercios: 60. Clase: AA. Subida: 302°F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Peso total de la unidad: 285 libras. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (H17)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DNBA011C
- Fabricante: Sorgel
- Modelo: 33349-49-112-002
- Número de serie: 1050254-A-001
Detalles del transformador
- Kva: 30
- Alto voltaje: 480
- Baja tensión: 480
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 22
- Ancho (pulgadas): 15.5
- Altura (pulgadas): 23
- Peso libras): 285
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!