Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA
1998 Transformador aislado trifásico Sorgel. Estilo No. 33743-28212-024. Número de catálogo 45T6HCT. KVA: 45. Alto Voltaje: 480. Bajo Voltaje: 240. Hercios: 60. Fase: 3. Clase: AA. Subida: 302° F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Amperios: 54/108. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA089
- Manufacturer: Sorgel
- Model: 33743-28212-024
- Serial Number: 45T6HCT
Transformer Details