Transformador aislado trifásico Sorgel - 45 KVA
1998 Transformador aislado trifásico Sorgel. KVA: 48. Alto Voltaje: 480. Bajo Voltaje: 240. Hercios: 60. Fase: 3. Clase: AA. Subida: 302° F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Peso total de la unidad: 330 libras. Amperios: 54/108. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA090
- Manufacturer: Sorgel
- Model: 33749-28212-043
- Serial Number: 45T6H
Transformer Details
- KVA: 45
- High Voltage: 480
- Low Voltage: 240
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 34
- Weight (LBS): 330
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998