Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido - 150 galones

Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido - 150 galones

Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido. Modelo: R. Capacidad nominal: 150 galones. Construcción de hierro fundido resistente con agitador y cuchillas. Reductor de velocidad Cleveland Worm and Gear Co., modelo/tamaño 100-VD. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP288.a
  • Manufacturer: Sowers Manufacturing Company
  • Model: R

Tank Details

  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3 ft. 4 in. dia. (top infeed), (6) 1 in. dia. FNPT fittings (steam in). Outlets: (1) 3 in. dia. discharge port (product), (1) 2 in. dia. S-line fittings (steam out).

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 74
  • Width (Inches): 74
  • Height (Inches): 111

Additional Product Details

Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido - 150 galones