Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido - 150 galones

Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido - 150 galones

Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido. Modelo: R. Capacidad nominal: 150 galones. Construcción de hierro fundido resistente con agitador y cuchillas. Reductor de velocidad Cleveland Worm and Gear Co., modelo/tamaño 100-VD. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP288.a
  • Fabricante: Sowers Manufacturing Company
  • Modelo: R

Detalles del tanque

  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3 ft. 4 in. dia. (top infeed), (6) 1 in. dia. FNPT fittings (steam in). Outlets: (1) 3 in. dia. discharge port (product), (1) 2 in. dia. S-line fittings (steam out).

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 74
  • Altura (pulgadas): 111

Detalles adicionales del producto

Sowers Manufacturing Company Hervidor con camisa de hierro fundido con agitación de barrido - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente