SP Industries Inc. VirTis Sublimador Liofilizador
SP Industries Inc. Liofilizador sublimador VirTis. Modelo: 100SRC. Número de serie: 100-11-84-2. Capacidad por ciclo de 24 horas: 77 lbs. (8) bandejas de productos de acero inoxidable de 36-1/2 pulg. x 26-3/4 pulg. Motor General Electric: 1-1/2 hp. 1725 rpm. 208-230/460 voltios. 4,9-4,8/2,4 amperios. 60 Hz. 3 fases. Registrador gráfico Honeywell. Las operaciones estériles se realizan mediante bandejas de acero inoxidable y las aplicaciones pueden incluir: flores, taxidermia, documentos dañados por el agua y muestras biológicas. Dimensiones generales del registrador gráfico: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas Ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto (ACN4250).
Product Details
- Cantidad en stock: MRDC0118.52
- Manufacturer: SP Industries Inc.
- Model: VirTis 100SRC
- Serial Number: 100-11-84-2
Dryer Details