Filtro de placa de bengala
Filtro de placa de bengala. Modelo 18D12. N/S 19489. Dimensiones interiores 20 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto. Material del tanque 316. Material de la cubierta MS, tanque TH'K .141. Grosor de la chaqueta .104. Entradas/salidas (5) 4 pulg., (1) 1-1/2 pulg. (1) 3/8 pulg. Prensa de trabajo del tanque 60 PSIG a 350 °F. Prensa de prueba de tanque 100 PSIG, prensa de trabajo de chaqueta 50 psig a 350 °F. Prensa de prueba de chaqueta 75 psig. (10) Placas de 17-1/2 pulgadas en el interior. Las dimensiones totales son 39 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CA134a.1
- Manufacturer: Sparkler
- Model: 18D12
- Serial Number: 19489