Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee Packaging Machinery Inc.
Spee-Dee Packaging Machinery Inc. Llenadora volumétrica de vasos. Modelo: CHE4440, S/N: 4796. Velocidad máxima: 80 llenados/min. El tamaño de la taza varía de 1 pulg. de diámetro x 0,62 pulg. L a 6 pulg. de diámetro x 25 pulg. L. Volumen de llenado: 0,5 a 700 pies cúbicos. pulg. Requisitos de la unidad: 115 V, 60 Hz, monofásico. Estructura de acero dulce. Motor Dayton de fase dividida, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,8 amperios. Entradas: (4) 3 pulg. de diámetro. x 4 pulgadas. Tazas L. Salidas: 6 pulg. de diámetro. x Canal de descarga de 20 in L. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1465.4a
- Manufacturer: Spee - Dee
- Model: CHE4440
- Serial Number: 4796
Filler & Capper Details