Spee-Dee Packaging Machinery Inc. Llenadora volumétrica de vasos.
Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee. Modelo: HR-526-W. S/N: 4059. Tolva de alimentación de acero inoxidable en forma de cono: 30 galones. Motor. Cepillos en descarga de tolva y agitador mecánico interior. (4) Tazas medidoras, capacidad: 1,23 gal. (285,64 pulgadas cúbicas). Los vasos se pueden cambiar para varias capacidades, apertura máxima: 32 pulgadas de alto, apertura mínima: 2-1/2 pulgadas de alto. Diámetro exterior de los vasos: 6 pulgadas. Los llenadores de vasos volumétricos ofrecen la forma más antigua y sencilla de llenar en seco. , productos de flujo libre y densidad constante, como arroz, palomitas de maíz, azúcar granulada, frijoles, nueces, café y arena para gatos. Requisitos eléctricos: 115 V, monofásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP669.5
- Manufacturer: Spee - Dee
- Model: HR-526-W
- Serial Number: 4059
Filler & Capper Details