Válvula de drenaje autoeléctrica temporizada SpeedAire 6Z948A
Válvula de drenaje autoeléctrica temporizada SpeedAire. Tamaño de drenaje 1/4 pulg., tasa de drenaje 4,0 GPM, ciclo de drenaje ajustable 1 min. a 60 min., Tiempo de purga 1 seg. a 30 seg., Voltaje 115V, Máx. Presión 200 psi, temperatura de funcionamiento. Rango de 35 a 165 grados F, Hz 60, amperios CA 0,25, carcasa NEMA 1.
Product Details
- Cantidad en stock: CBRE36
- Manufacturer: Speedaire
- Model: 6Z948A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 15
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 10
- Weight (LBS): 15
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No