Sistema de aspiradora Spence
Sistema de aspiradora Spence. Modelo: P-142 BD. S/N: 209827. Motor Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 14.8-14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. (12) bolsas de filtro: 5 pulgadas de diámetro x 17 pulgadas de alto. Filtro/contenedor del tanque: 21 pulgadas de diámetro x 34 pulgadas de alto. Tapa del tanque: 14-1/4 pulgadas de diámetro. (4) Ruedas para un fácil posicionamiento. Entrada/salida de vacío: rosca de 2 pulgadas (hembra). Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN100.2a
- Manufacturer: Spence
- Model: P-142 BD
- Serial Number: 209827