Filtro prensa de placa Sperry
Filtro prensa de placas Sperry. El filtro prensa consta de (45) placas de prensa de polipropileno de 24 x 24 pulgadas. (180 pies cuadrados) y (23) 3/4 pulgadas de diámetro. válvulas. Motor Leeson, 1 hp, 4000 rpm, 115 V, 10 amperios. Bomba hidráulica Power Team, modelo: A, S/N: 1707X31188, número de pieza: PE304-2. Presión: 10.000 psi/700 bar máx. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. amenazó al MPT. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 51 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MSTO01.4
- Manufacturer: Sperry