Arrancador de motor Sprecher Schuh - 250 CV

Arrancador de motor Sprecher Schuh - 250 CV

N.° de gato: CAZTT6-300-EI-XC-FB1/FB1-G5, Tipo: Velocidad múltiple, N.° de serie: 365819, W/D: 109-01, 250 HP, 460 V, 3 PH, 60 Hz, 302 FLA, Caja tipo 1, control de 120 VCA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.97
  • Fabricante: Sprecher Schuh
  • Número de serie: 365819

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 302
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor Sprecher Schuh - 250 CV