Bomba centrífuga SPX 2045 (2 HP, 190 GPM máx.)

Bomba centrífuga SPX 2045 (2 HP, 190 GPM máx.)

Bomba centrífuga SPX 200 - Sanitaria Modelo: 2045, Número de serie: 1000003139951, Tamaño de entrada: (pulg/mm): 1,5(115), Tamaño máximo del impulsor (pulg/mm): 4,5(115), Capacidad máxima GPM (M3/HR) ): 190 GPM. Entrada (entrada): 2 1/2, Salida (entrada): 2. Falta la placa de datos del motor. Año: 08/2016.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BAFV09
  • Fabricante: SPX
  • Modelo: 2045
  • Número de serie: 1000000000000

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 190
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura máxima (F): 450
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 92
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2016
Bomba centrífuga SPX 2045 (2 HP, 190 GPM máx.)

Precio:
$5,000