Secador de aire comprimido SPX Hankison
El principio de funcionamiento del secador de aire comprimido SPX Hankison se basa en deshumidificar el aire enfriándolo rápidamente, condensándolo y drenando la humedad. Secadora Hankison Modelo: HPRP1250 WC, Número de serie: RH0B212BBB4W2NE09006. Capacidad nominal 1250 SCFM @ 100 PSIG @ 100 F. Presión máxima de trabajo: 232 PSIG. Tipo y carga de refrigeración: R-404a. Temperatura máxima de entrada: 120F. Presión de prueba de fábrica (diseño): 331/173 PSIG. Fuente de alimentación - Unidad: VAC 460/3/60, amperaje mínimo del circuito 21,3, sobrecorriente máxima: 35. Compresor: AMPS de carga nominal: 15. Calentador del cárter: 460/06/27. Secador de aire Viene con tres recipientes de aire. Recipiente (1): N.° de pieza: 68F39, Año de construcción: 1970, N.° de serie Mfg: K3298, Presión de diseño: 125 PSI, Diámetro del recipiente: 36 National Brd: 33026, Temperatura de diseño: 625 F, Longitud del recipiente: 96. Recipiente (2 ): Número de fabricación: K-41558 TK29, Año de fabricación: 1967, Presión de diseño: 125 PSI, Junta Nacional: 53650, Diámetro del tanque: 30, Longitud total: 84, Temperatura máxima de trabajo: 450.
Product Details
- Cantidad en stock: RRK17
- Manufacturer: Hankison
- Model: HPRP1250 WC
- Serial Number: RH0B212BBB4W2NE09006
Dryer Details
- Dryer Type: Compressed Air
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 49
- Height (Inches): 86
- Weight (LBS): 1,521
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes