Transformador aislado Square D Company Co. - 112,5 KVA
Transformador aislado Square D Company Co. - 112,5 KVA. Gato. No: 112T6HCT. Número de estilo: 34749-28212-021. Alto voltaje: 480 V. Amperios de alto voltaje: 136. Bajo voltaje: 240 V. Amperios de bajo voltaje: 272. Capacidades de voltaje en las etapas 1 a 7: 504 V, 492 V, 480 V, 468 V, 456 V, 444 V, 432 V. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto (ACN78)
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI291.2
- Manufacturer: Square D Company
Transformer Details