Transformador aislado Square D Company Co. - 75 KVA
Transformador aislado Square D Company Co. - 75 KVA. Gato. Nº: 75T6HCT. Número de tipo: 34349-28212-017. Alto voltaje: 480 V. Amperios de alto voltaje: 90 amperios. Bajo voltaje: 240 V. Amperios de bajo voltaje: 180 amperios. Capacidades de voltaje en las etapas 1 a 7: 504 V, 492 V, 480 V, 468 V, 456 V, 414 V, 432 V. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI292.2
- Manufacturer: Square D Company
Transformer Details