Transformador aislado Square D Company - 15 KVA

Transformador aislado Square D Company - 15 KVA

Transformador Aislado Square D Company - 15 KVA. Tipo: ST. Número de gato: 15T2FSS. Requisitos eléctricos: Voltaje primario: 480 V. Amperios de alto voltaje: 18.04. Tensión secundaria: 220/120 V. Amperios de baja tensión: 41,6. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF22422.a
  • Fabricante: Square D Company

Detalles del transformador

  • Kva: 15

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 11.5

Detalles adicionales del producto

Transformador aislado Square D Company - 15 KVA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente