Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company
2002 Controlador de Media Tensión ISO-FLEX de Square D Company. Modelo: 4. Clase E-2, número de pedido de fábrica: 17-15018462-006. Número de catálogo: CG44D. Voltaje nominal del sistema: 4000/4160 V, voltaje máximo nominal 5 kV, corriente continua 360 amperios, voltaje central 120 voltios VCA. Resistencia a impulsos: 60 kV, Clasificación de bus horizontal: 1200 A. Tamaño del fusible de potencia: 9R. Tensión de control: 120 VCA. Las características incluyen: acceso frontal y trasero, y un gabinete interior NEMA 1, pintado y con juntas. Esta unidad está equipada con un sistema de protección del motor General Electric 469 Motor Management Relay. Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. Usado por última vez con un compresor de 783 hp. Horas de funcionamiento: 18437. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H11) (ACN303).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM844a
- Manufacturer: Square D Company
- Model: 4
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
- Compressor Motor Starter Type: Other Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0
- Motor Horsepower(HP): 783
- Motor Voltage: 4160
Dimensions:
- Length (Inches): 25.5
- Width (Inches): 25.5
- Height (Inches): 100
- # of Pieces for Shipping: 1
- ACN: 303
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2002
- Year of Installation: 2002
- Year Removed from Production: 2007
- Previously Used With: Last used with a 783 hp compressor. Run hours: 18437.
- Product Purchased From: Food Processing