Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company
2002 Controlador de Media Tensión ISO-FLEX de Square D Company. Modelo: 4. Clase E2, Número de pedido de fábrica: 17-15018462-004. Número de catálogo: AG44D. Voltaje nominal del sistema: 4000/4160 V, voltaje máximo nominal 5kv, corriente continua 360 amperios, voltaje central 120 voltios vac. Resistencia a impulsos: 60 Kv, Clasificación de bus horizontal: 1200 A. Tamaño del fusible de potencia: 9R. Tensión de control: 120 VCA. Usado por última vez con un compresor de 1100 hp. Las características incluyen: acceso frontal y trasero, y un gabinete interior NEMA 1, pintado y con juntas. Peso aproximado 12,932 libras. Horas de funcionamiento: 28552,7. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (BG) (ACN303).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM848A
- Manufacturer: Square D Company
- Model: 4
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0