Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company
2002 Controlador de Media Tensión ISO-FLEX de Square D Company. Modelo: 4. Clase E2, Número de pedido de fábrica: 17-15018462-003. Número de catálogo: AG44D. Voltaje nominal del sistema: 4000/4160 V, voltaje máximo nominal 5 kV, corriente continua 360 amperios, voltaje central 120 voltios VCA. Resistencia a impulsos: 60 kV, Clasificación de bus horizontal: 1200 A. Tamaño del fusible de potencia: 9R. Tensión de control: 120 VCA. Las características incluyen: acceso frontal y trasero, y un gabinete interior NEMA 1, pintado y con juntas. Esta unidad está equipada con un sistema de protección del motor General Electric 469 Motor Management Relay. Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. Usado por última vez con un compresor de 1167 hp. Horas de funcionamiento: 20776. Dimensiones totales: 2 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto y 2 pies 11-1/2 pulgadas . Largo x 2 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H11) (ACN303).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM851a
- Manufacturer: Square D Company
- Model: 4
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0