Interruptores de seguridad de la empresa Square D
Interruptor de seguridad de la empresa Square D. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Interruptor de seguridad Square D Company: 30 amperios. Número de gato: HU361DS. Tipo: gabinete 3, 3R, 4, 4x o 12. Hp máx.: 30. Máx. Alimentación: 600 VAC o VDC. Las orejetas son adecuadas únicamente para conductores de cobre de 140 °F o 167 °F. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Interruptor de seguridad Square D Company: 60 amperios. Número de gato: HU362DS. CV máx.: 60. Máx. Alimentación eléctrica: 600 VCA. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2117
- Manufacturer: Square D Company
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 9
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 19