- Detalles del producto
Transformador Square D Company - 9 KVA
Transformador de la empresa Square D. No gato. C9T2F. KVA: 9. PESO: 265. HV 480, LV 208/120. Amperios de alta tensión. 10.8, amperios BT. 24.9. 60 Hz. Código de fecha: 9602. Caja resistente a la lluvia: Tipo 3R. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 11-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMCB547
- Fabricante: Square D Company
Detalles del transformador
- Kva: 9
- Alto voltaje: 480
- Baja tensión: 208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 19
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 11.75
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!