- Detalles del producto
Transformador de Empresa Cuadrado “D” con Interruptor de Seguridad
Transformador de Empresa Cuadrado “D” con Interruptor de Seguridad. Tipo: T-53018. Número de serie: 69752. Número de catálogo. H362. Serie: A. HP estándar: 15. HP máximo 30. Voltaje primario: 240/480V. Tensión secundaria: 120/240V. KVA continuo: 25, 60 amperios, 60 Hz. Trifásico, 600 VCA. Peso aproximado: 225 libras. Dimensiones totales: 1 pie. 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MASH276
- Fabricante: Square D Company
- Número de serie: MASH276
Detalles del transformador
- Kva: 25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 18.5
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 225
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!